Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.7500 a 4.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Calidad del material304SS
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.7500 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Ancho general1.5313 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMUCP200
- Cojinete de repuestoMUC205-16
- UPC_NO0808250237555
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas