Motion
MEP2102
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590558
No. Fabricante MEP2102
Precio2,232.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590558
No. Fabricante MEP2102
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
Precio2,232.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA MEP2102 CON N.o DE BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.4375 a 5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14200 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    5.8 lb
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • UPC_NO
    698210700829
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos