MEP2212F
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590630
No. Fabricante MEP2212F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590630
No. Fabricante MEP2212F

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MEP2212F P BLK CONND BRG, 4 BLT HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8125 a 9.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Longitud total
    11.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    6.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    4-1/4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    28.3 lb
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • UPC_NO
    698210700928
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos