SAS 5/8
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 5/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590659
No. Fabricante SAS 5/8
Precio93.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 5/8 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590659
No. Fabricante SAS 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAS 5/8 BLK DE PILA
  • El SAS es una unidad de bloque de almohada de una sola pieza, aerodinámica y resistente, que combina la carcasa de diseño Timken y el cojinete de tornillos de fijación GYA-RRB
  • Bloque de almohada de hierro gris
  • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-3/16 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • RPM Máx.
    7370 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SAS
  • Cojinete de repuesto
    GYA010RRB
  • UPC_NO
    087796056534
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    0.92 lb
  • Características y beneficios
    • El SAS es una unidad de bloque de almohada de una pieza aerodinámica y resistente que combina la carcasa de diseño Timken y el cojinete de tornillos de fijación GYA-RRB • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo