Descripción general
- El SAS es una unidad de bloque de almohada de una sola pieza, aerodinámica y resistente, que combina la carcasa de diseño Timken y el cojinete de tornillos de fijación GYA-RRB
- Bloque de almohada de hierro gris
- Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7813 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.5313 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Ancho general1.0625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- RPM Máx.6270 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSAS
- Cojinete de repuestoGYA012RRB
- UPC_NO087796056817
- Peso1.25 lb
- Características y beneficios• El SAS es una unidad de bloque de almohada de una pieza aerodinámica y resistente que combina la carcasa de diseño Timken y el cojinete de tornillos de fijación GYA-RRB • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas