Descripción general
Descripción del fabricante
VPS-118 BLK DE LA PILA
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1880 a 5.0630 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.2810 pulg.
- Longitud total6.1880 pulg.
- Ancho de la base1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieIntermedio
- Cojinete de repuestoVS-118
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Ángulo de desalineación±1.5° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662289525263
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVPS-118
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289525263
- Peso2.68 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de contacto de un solo labio
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad