Motion
VPS-120S
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590727
No. Fabricante VPS-120S
Precio156.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590727
No. Fabricante VPS-120S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio156.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS-120S BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.1880 a 5.0630 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.2810 pulg.
  • Longitud total
    6.1880 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Serie
    Intermedio
  • Cojinete de repuesto
    VS-120S
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • UPC_NO
    662289525287
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VPS-120S
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289525287
  • Peso
    2.57 lb
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante • Sello de contacto de un solo labio
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo