P3S2E20E
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590733
No. Fabricante P3S2E20E
Precio158.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590733
No. Fabricante P3S2E20E
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
Precio158.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3S2E20E PILLOWBLK P3-S2E20E
  • Proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para ejes de transporte con cargas radiales o una combinación de cargas radiales y de empuje
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión alineado fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona una alta capacidad y una larga vida útil
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Montaje del tornillo de fijación de bloqueo por resorte

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.1250 a 5.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327120382
  • Peso
    2.65 lb
  • Características y beneficios
    • Proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de radiales y de empuje • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión alineado fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona alta capacidad y larga vida útil • Carcasa de hierro fundido • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión • Montaje de tornillo de ajuste con resorte de bloqueo
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo