Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
PASEY1-1/4-N

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-1/4 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590742
No. Fabricante PASEY1-1/4-N

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PASEY1-1/4-N UNIDAD DE BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1180 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Longitud total
    172 mm
  • Ancho de la base
    1.831 pulg.
  • Ancho general
    1.3780 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    PASEY
  • UPC_NO
    4047643202435
  • Estándares cumplidos
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Peso
    4.26 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo