Descripción general
- El SAS es una unidad de bloque de almohada de una sola pieza, aerodinámica y resistente, que combina la carcasa de diseño Timken y el cojinete de tornillos de fijación GYA-RRB
- Bloque de almohada de hierro gris
- Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general1.5469 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSAS
- Cojinete de repuestoGYA108RRB
- UPC_NO087796059719
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso4.08 lb
- Características y beneficios• El SAS es una unidad de bloque de almohada de una pieza aerodinámica y resistente que combina la carcasa de diseño Timken y el cojinete de tornillos de fijación GYA-RRB • Bloque de almohada de hierro gris • Carcasa recubierta de epoxi con sellos de contacto
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas