P3S228E
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590793
No. Fabricante P3S228E
Precio226.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00590793
No. Fabricante P3S228E
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
Su precio$226.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3S228E PILLOWBLK P3-S228E
  • Proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para ejes de transporte con cargas radiales o una combinación de cargas radiales y de empuje
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión alineado fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona una alta capacidad y una larga vida útil
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Montaje del tornillo de fijación de bloqueo por resorte

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4063 a 6.5313 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327120511
  • Peso
    5.25 lb
  • Características y beneficios
    • Proporcionan una versatilidad de disposiciones de aplicación para el transporte de ejes con cargas radiales o una combinación de radiales y de empuje • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión alineado fabricado con acero de rodamiento de alta calidad que proporciona alta capacidad y larga vida útil • Carcasa de hierro fundido • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión • Montaje de tornillo de ajuste con resorte de bloqueo
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo