Motion
SAS 2 S
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00590807
No. Fabricante SAS 2 S
Precio193.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00590807
No. Fabricante SAS 2 S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAS 2(S) BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.2520 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Insertar material
    52100 Acero cromado
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf.
  • Serie
    SAS
  • UPC_NO
    087796111301
  • Número de Upc del fabricante
    087796111301
  • Peso
    5.82 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo