Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere una longitud de eje mínima
- Montado con cojinetes GYA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y bloqueo de tornillo de fijación
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.5000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.5310 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total3.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- Longitud a través del orificio1-1/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6270 rpm
- SerieSCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYA012RRB
- Número de Upc del fabricante087796056824
- UPC_NO087796056824
- Peso1.14 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt