Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.7620 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.9060 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Diámetro de longitud total4.248 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- SerieSCJ
- Número de Upc del fabricante087796108448
- UPC_NO087796108448
- Peso1.5 lb
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt