F3S215E
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00590867
No. Fabricante F3S215E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #00590867
No. Fabricante F3S215E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S215E BRILLANTE BLK F3-S215E
  • Rodamiento de bolas montado de 15/16 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8906 pulg.
  • Número de cojinete
    SG215ELPA
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Ancho de la carcasa
    7/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-11/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327036300
  • Peso
    2.1 lb
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo