Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Altura total1.3910 pulg.
- Ancho de la carcasa3.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1090 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Longitud a través del orificio1.1090 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieVF4S
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Cojinete de repuestoVS-116
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF4S-116
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289531912
- UPC_NO662289531912
- Peso1.86 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt