Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, servicio intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro2.7500 pulg.
- Número de cojineteSG216ELPA
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa7/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.6800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-11/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327036317
- Peso2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos2-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt