Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.5625 a 5.5625 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Ancho de la base1-3/4 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327401276
- Peso3.43 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas