P3S231EK75

Link-Belt (RRX)
P3S231EK75

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00590899
No. Fabricante P3S231EK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
P3S231EK75

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00590899
No. Fabricante P3S231EK75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P3S231EK75 PILLOWBLK P3-S231EK75

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • UPC_NO
    662327401320
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662327401320
  • Peso
    6 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo