F3S222E
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #00590925
No. Fabricante F3S222E
Precio175.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.3750 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #00590925
No. Fabricante F3S222E
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
Precio175.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S222E BRILLANTE BLK F3-S222E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    4.6300 pulg.
  • Número de cojinete
    SG222ELPA
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Altura total
    1.7190 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    4.6300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-23/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S222E - F3S222E
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
  • Número de Upc del fabricante
    662327036355
  • UPC_NO
    662327036355
  • Peso
    3.52 lb
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Relubricable
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-5/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo