Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Número de cojineteSG228ELPA
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327036409
- Peso5.34 lb
- Espaciado entre orificios de pernos4-1/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt