Motion
VF2S-110
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00591003
No. Fabricante VF2S-110
Precio98.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 5/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #00591003
No. Fabricante VF2S-110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VF2S-110 FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Diámetro de longitud total
    3.8750 pulg.
  • Altura total
    1.0781 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    0.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.9380 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1117 lbf
  • Longitud a través del orificio
    0.9380 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    VF2S
  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Cojinete de repuesto
    VS-110
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    VF2S-110
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289521098
  • UPC_NO
    662289521098
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo