Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.5313 pulg.
- Número de cojineteSG212ELPA
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Ancho de la carcasa7/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lb
- Capacidad de carga estática radial1480 lb
- Longitud a través del orificio1-9/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327033927
- Peso1.24 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-17/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt