Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Carcasa niquelado, Grasa de grado alimentario
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.5313 pulg.
- Número de cojineteSG212ELPAK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteÓxido negro
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lb
- Capacidad de carga estática radial1480 lb
- Longitud a través del orificio1-31/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.7500 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327401337
- Peso2 lb
- Espaciado entre orificios de pernos3-17/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt