Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 15/16 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro3.8906 pulg.
- Longitud total4.8800 pulg.
- Número de cojineteSG215ELPA
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Altura total1.3020 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.6900 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-35/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S215E - FX3S215E
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.6800 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-11/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica3150 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima6800 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327033941
- UPC_NO662327033941
- Peso1.52 lb
- Capacidad de carga estática1760 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos3-57/64 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt