Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/16 in, servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, carcasa niquelado
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro4.5938 pulg.
- Longitud total5.5600 pulg.
- Número de cojineteSG219ELPAK8299A
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Altura total1.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general3.1900 pulg.
- Material del cojineteÓxido negro
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- RecubrimientoEnchapado en níquel
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento229 °F
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S219EK75 - FX3S219EK75
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.5600 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-11/32 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorPlata
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327401382
- UPC_NO662327401382
- Peso2.24 lb
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt