Descripción general
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere una longitud de eje mínima
- Montado con cojinetes GYA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y bloqueo de tornillo de fijación
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8438 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.0625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Longitud a través del orificio1-21/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3230 rpm
- SerieSCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYA111RRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796060104
- UPC_NO087796060104
- Peso4.48 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt