Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RCJTY1-11/16

Unidad de cojinetes de bolas con brida de dos pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de doble labio
Artículo MI #00591123
No. Fabricante RCJTY1-11/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJTY1-11/16 UNIDAD CON BRIDA DE DOS PERNOS

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    148.50 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    112 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Longitud a través del orificio
    54.2 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    RCJTY
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GY1111KRRB
  • UPC_NO
    4047643201001
  • Peso
    4.57 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo