Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 15/16 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Longitud total7.4700 pulg.
- Número de cojineteSG231ELPA
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Altura total1.9060 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general4.5600 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-29/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3S231E - FX3S231E
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- SerieFX3S
- Longitud del orificio1-13/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica7920 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima3600 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327034054
- UPC_NO662327034054
- Peso5.75 lb
- Capacidad de carga estática5220 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje2
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/16 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt