FB260X2S
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00591148
No. Fabricante FB260X2S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00591148
No. Fabricante FB260X2S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FB 260 X 2"S 2 TORNILLO FLG
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    FB260
  • Aplicación
    Industrial general
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Ángulo de desalineación
    1-1/2 °
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Lubricación
    Grasa
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798254272
  • Peso
    7 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo