Descripción general
Descripción del fabricante
SCJT 2" 2 FLG DE PERNO
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere una longitud de eje mínima
- Montado con cojinetes GYA-RRB con sellos de conducción en tierra de contacto positivo y bloqueo de tornillo de fijación
- Prelubricado en fábrica con engrasador para relubricación
- Carcasa de hierro fundido con sello de contacto
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro7.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total8.5000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio1-53/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieSCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYA200RRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796061040
- UPC_NO087796061040
- Peso6.14 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad