F3S226E
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6250 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #00591176
No. Fabricante F3S226E
Precio494.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.6250 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de labio E, Sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, Sello de MHFF Free Running
Artículo MI #00591176
No. Fabricante F3S226E
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
Precio494.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S226E BRILLANTE BLK F3-S226E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, de servicio intermedio, bloque de brida cuadrada de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Número de cojinete
    SG226ELPA
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Diámetro de longitud total
    5.3750 pulg.
  • Altura total
    1.9060 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    5.3800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S226E - F3S226E
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-49/64 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    7370 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327036386
  • UPC_NO
    662327036386
  • Peso
    5 lb
  • Capacidad de carga estática
    4590 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo