GYA012RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 27 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00591195
No. Fabricante GYA012RRB
Precio54.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 27 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00591195
No. Fabricante GYA012RRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GYA 012 RRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    27 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5220 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    GYA-RRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796053090
  • UPC_NO
    087796053090
  • Peso
    0.3 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo