GYA014RRB
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.1250 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00591206
No. Fabricante GYA014RRB
Precio201.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.1250 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00591206
No. Fabricante GYA014RRB
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
Precio201.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GYA 014 RRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    28.2 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    GYA-RRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796099166
  • UPC_NO
    087796099166
  • Peso
    0.38 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo