Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Diámetro exterior52 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.1250 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior28.2 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieGYA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796099289
- UPC_NO087796099289
- Peso0.41 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola