Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.2813 pulg.
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior32.5 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieGYA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796053434
- UPC_NO087796053434
- Peso0.58 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola