Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior72 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior36.5 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3050 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3270 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieGYA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796053533
- UPC_NO087796053533
- Peso0.93 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola