GYA110RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 42 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00591269
No. Fabricante GYA110RRB
Precio126.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 42 mm Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00591269
No. Fabricante GYA110RRB
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
Su precio$126.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GYA 110 RRB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    42 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    GYA-RRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796100954
  • UPC_NO
    087796100954
  • Peso
    1.03 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo