Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general42 mm
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior42 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2690 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieGYA-RRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796053878
- UPC_NO087796053878
- Peso1.18 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola