GYA115RRB2

Timken (Fafnir)
GYA115RRB2

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.7500 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00591284
No. Fabricante GYA115RRB2
Precio170.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYA115RRB2

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, 1.7500 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00591284
No. Fabricante GYA115RRB2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GYA 115 RRB2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    44.3 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    GYA-RRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796101388
  • UPC_NO
    087796101388
  • Peso
    1.33 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo