Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno75 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 272 mm a 306 mm
- Línea central de base a orificio100 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total201 mm
- Longitud total383 mm
- Ancho de la base100 mm
- Ancho general112.7 mm
- Tamaño del pernoM22
- Capacidad de carga dinámica radial11600 kgf
- Capacidad de carga estática radial7840 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUGP300
- Cojinete de repuestoUG315
- UPC_NO0808250274734
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas