PL3S214E
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00591364
No. Fabricante PL3S214E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 7/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #00591364
No. Fabricante PL3S214E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3S214E PILLOWBLK PL3-S214E

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Altura total
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.3281 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1719 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662327421298
  • Número de Upc del fabricante
    662327421298
  • Peso
    1.82 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo