Descripción general
Descripción del fabricante
VPLS-127 BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.2031 a 6.1094 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total7.3750 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieVPLS
- Cojinete de repuestoVS-127
- AplicaciónBrowning - Estándar
- UPC_NO662289318551
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante767876
- Dibujo CAD
- Peso4.8 lb
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad