SAK1 11/16

Timken (Fafnir)
SAK1 11/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591435
No. Fabricante SAK1 11/16
Precio162.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
SAK1 11/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591435
No. Fabricante SAK1 11/16
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
Su precio$162.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAK 1-11/16 BIL BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.0630 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.1260 pulg.
  • Longitud total
    7.5310 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SAK
  • UPC_NO
    087796156197
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Peso
    5.31 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo