Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio2.0625 pulg.
- Tipo de servicioServicio ligero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7656 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- UPC_NO662327421441
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante662327421441
- Peso5 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas