Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Serie200
- AplicaciónIndustrial general
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
- Tipo de grasaN.o 2 Litio
- Tipo de estructura compatibleTornillo protegido
- Serie de marcos compatiblesT210
- Material de la jaulaNailon
- UPC_NO662798248110
- Tipo de cojineteBase baja
- Material del cojinete52100 Acero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798248110
- Peso8 lb
- Características y beneficios• Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas