PB250X2-15/16

Hub City (RRX)
PB250X2-15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591478
No. Fabricante PB250X2-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
PB250X2-15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00591478
No. Fabricante PB250X2-15/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PB 250 X 2-15/16 BLK DE LA PILA
  • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Serie
    200
  • Aplicación
    Industrial general
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
  • Tipo de grasa
    N.o 2 Litio
  • Tipo de estructura compatible
    Tornillo protegido
  • Serie de marcos compatibles
    T210
  • Material de la jaula
    Nailon
  • UPC_NO
    662798248172
  • Tipo de cojinete
    Base baja
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798248172
  • Peso
    17 lb
  • Características y beneficios
    • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo