F4B-LM8-012

Dodge
F4B-LM8-012

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de acero estampado
Artículo MI #00591485
No. Fabricante F4B-LM8-012
Precio151.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-LM8-012

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de acero estampado
Artículo MI #00591485
No. Fabricante F4B-LM8-012
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
Su precio$151.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BLM8012 FLG BRG 033696
  • Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
  • Funcionará eficazmente en vacío.
  • Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
  • Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
  • Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
  • Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • UPC_NO
    782475016983
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Peso
    0.36 lb
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin dispositivo de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    033696
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.2500 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.2500 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo