Descripción general
Descripción del fabricante
F4BLM8108 FLG BRG 033699
- Buena en temperaturas extremas y lugares inaccesibles.
- Funcionará eficazmente en vacío.
- Ideal cuando los cojinetes están sujetos a ciclos secos o cuando los sistemas de lubricación serían demasiado costosos.
- Se puede utilizar en muchos medios corrosivos (químicos).
- Funciona en aplicaciones sumergibles de algunos líquidos de baja viscosidad.
- Recomendado para velocidades lentas y aplicaciones con movimiento limitado del eje
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de cojineteCojinete liso
- Tipo de cojineteManga lisa
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Insertar materialGrafito
- LubricaciónAutolubricado
- UPC_NO782475017010
- Capacidad de expansiónExpansión (flotación)
- Peso0.50 lb
- País de origenEE. UU.
- Dispositivo de bloqueoSin dispositivo de bloqueo
- Número de catálogo del fabricante033699
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2.7500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2.7500 pulg.
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.