INS-SXV-104S

Dodge
INS-SXV-104S

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00591507
No. Fabricante INS-SXV-104S
Precio63.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXV-104S

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00591507
No. Fabricante INS-SXV-104S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
INSSXV104S BRG Y COLLAR 131442

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4368 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2538 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    131442
  • UPC_NO
    782475560332
  • Relubricable
    Sí
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo